{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Brotschlängd | 470 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Kilspårbredd | 8 mm | |
Kilspårdjup | 3,3 mm | |
för håldiameter enligt DIN 6885 | 22 mm - 30 mm | |
Brotschninglängd i stål | 8 mm - 50 mm | |
Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschningslängd | 1 100 kg | |
Ryggbredd | 9,63 mm | |
Produktslag | Brotschverktyg |
Artikelnummer | 290420 8C1 | |
EAN/GTIN | 662600555146 | |
Tillverkarens nummer | 55514 |