{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Brotschlängd | 273 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Kilspårbredd | 4 mm | |
Kilspårdjup | 1,8 mm | |
för håldiameter enligt DIN 6885 | 11 mm - 12 mm | |
Brotschninglängd i stål | 8 mm - 40 mm | |
Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschningslängd | 450 kg | |
Ryggbredd | 6,46 mm | |
Produktslag | Brotschverktyg |
Artikelnummer | 290420 4B1 | |
EAN/GTIN | 662600555115 | |
Tillverkarens nummer | 55511 |