{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Brotschlängd | 197 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Kilspårbredd | 3 mm | |
Kilspårdjup | 1,4 mm | |
för håldiameter enligt DIN 6885 | 8 mm - 10 mm | |
Brotschninglängd i stål | 6 mm - 25 mm | |
Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschningslängd | 400 kg | |
Ryggbredd | 3,25 mm | |
Produktslag | Brotschverktyg |
Artikelnummer | 290420 3A | |
EAN/GTIN | 662600555108 | |
Tillverkarens nummer | 55510 |