Tryckbrotsch för kilspår HSS Passning H9 5B1

Art-nr: 290407 5B1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Brotschlängd 172 mm
    Skärmaterial HSS
    Kilspårbredd 5 mm
    Kilspårdjup 2,3 mm
    för håldiameter enligt DIN 6885 12 mm - 17 mm
    Brotschninglängd i stål 8 mm - 42 mm
    Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschningslängd 850 kg
    Ryggbredd 6,46 mm
    Antal passeringar 2
    Produktslag Brotschverktyg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 290407 5B1
    EAN/GTIN 662600888336
    Tillverkarens nummer 44404H9

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    Alu (kortspånig)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Grafit, glasfiber
    N
    Olja
     

    Benämning

    Användningsdata:

    För tillverkning av kilspår enligt DIN 6885.

    Leveransinnehåll:

    Brotsch inkl. nödvändiga shims.

    Anmärkning:

    • För mycket hållfasta material kan antalet passeringar ökas eller specialdragbrotschar användas (finns på förfrågan).
    • Efter den första och andra av tre passeringar ska tryckstöten lyftas upp kortvarigt û dragbrotschen rätar ut sig själv.
    • Belagda dragbrotschar och dragbrotschar med tumdimensioner kan levereras på förfrågan.
    • BROTSCHNINGSPRESSAR finns i band 2 (Hand- och mätverktyg).
    • Storlek 28, 32 och 36 kan levereras på förfrågan med kort leveranstid.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen