{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Brotschlängd | 353 mm | |
Kilspårbredd | 12 mm | |
Kilspårdjup | 3,3 mm | |
för håldiameter enligt DIN 6885 | 38 mm - 44 mm | |
Brotschninglängd i stål | 25 mm - 150 mm | |
Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschningslängd | 3 800 kg | |
Ryggbredd | 14,39 mm | |
Antal passeringar | 3 |
Artikelnummer | 290407 12D1 | |
EAN/GTIN | 662600888374 | |
Tillverkarens nummer | 44409H9 |