Tryckbrotsch för kilspår HSS Passning H9 20F1

Art-nr: 290407 20F1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Brotschlängd 505 mm
    Skärmaterial HSS
    Kilspårbredd 20 mm
    Kilspårdjup 4,9 mm
    för håldiameter enligt DIN 6885 65 mm - 75 mm
    Brotschninglängd i stål 25 mm - 150 mm
    Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschningslängd 4 000 kg
    Ryggbredd 25,72 mm
    Antal passeringar 4
    Produktslag Brotschverktyg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 290407 20F1
    EAN/GTIN 662600888411
    Tillverkarens nummer 44413H9

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    Alu (kortspånig)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Grafit, glasfiber
    N
    Olja
     

    Benämning

    Användningsdata:

    För tillverkning av kilspår enligt DIN 6885.

    Leveransinnehåll:

    Brotsch inkl. nödvändiga shims.

    Anmärkning:

    • För mycket hållfasta material kan antalet passeringar ökas eller specialdragbrotschar användas (finns på förfrågan).
    • Efter den första och andra av tre passeringar ska tryckstöten lyftas upp kortvarigt û dragbrotschen rätar ut sig själv.
    • Belagda dragbrotschar och dragbrotschar med tumdimensioner kan levereras på förfrågan.
    • BROTSCHNINGSPRESSAR finns i band 2 (Hand- och mätverktyg).
    • Storlek 28, 32 och 36 kan levereras på förfrågan med kort leveranstid.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen