Profilfoghållare för fyrkantskärinsatser ⌀ D1 25 mm 19 mm

Art-nr: 290332 19
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

från fyrkant (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaft-⌀ 25 mm
    Invändig ja
    lämplig för fyrkant 19 mm - 27 mm
    Effektiv längd L1 89 mm
    Skärhållardiameter D1 18 mm
    Mittförskjutning L3 10,25 mm
    Minimiförborrningshåldiameter Dmin 18,975 mm
    Skruvar 290399 3
    Skaftlängd Ls 90 mm
    Skaft kombiskaft
    Produktslag Spår- och profilfogverktyg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 290332 19
    EAN/GTIN 4045197965394
    Tillverkarens nummer 290332 19

    Benämning

    Anmärkning:

    • På fleroperationsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett mätur för kontroll av spindelns orientering.
    • På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen