{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaft-⌀ | 25 mm | |
Invändig | ja | |
lämplig för fyrkant | 10 mm - 13 mm | |
Effektiv längd L1 | 40 mm | |
Skärhållardiameter D1 | 10 mm | |
Mittförskjutning L3 | 4,8 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 9,1 mm | |
Skruvar | 290399 1 | |
Skaftlängd Ls | 90 mm | |
Skaft | kombiskaft | |
Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
Artikelnummer | 290332 10 | |
EAN/GTIN | 4045197965363 | |
Tillverkarens nummer | 290332 10 |