{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaft-⌀ | 25 mm | |
Invändig | ja | |
lämplig för fyrkant | 17 mm - 19 mm | |
Effektiv längd L1 | 52 mm | |
Skärhållardiameter D1 | 16 mm | |
Mittförskjutning L3 | 8,5 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 16 mm | |
Skruvar | 290399 3 | |
Skaftlängd Ls | 90 mm | |
Skaft | kombiskaft | |
Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
Artikelnummer | 290332 17 | |
EAN/GTIN | 4062406352271 | |
Tillverkarens nummer | 290332 17 |