{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Drivanordning | 5 mm | |
Gänga | M6 | |
längd L | 12 mm | |
Åtdragningsmoment | 5 Nm | |
Produktslag | Skruvar |
Artikelnummer | 279816 3 | |
EAN/GTIN | 4062406571559 | |
Tillverkarens nummer | 279816 3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kläm-skruv 3
på begäran
I lager
6 styck i lager
69,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
95 styck i lager
Från
1
st
105,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
88,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
|
|
Drivanordning | 5 mm | TX15 | SW2,5 |
Åtdragningsmoment | 5 Nm | 1,5 Nm | 10 Nm |
Gänga | M6 | M6 | M6 |
Innehåll | 10 delar | ||
längd L | 12 mm | 7 mm | 14 mm |
Produktslag | Skruvar | Skruvar | Skruvar |