{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Innehåll | 10 delar | |
Drivanordning | SW2,5 | |
Gänga | M6 | |
längd L | 14 mm | |
Åtdragningsmoment | 10 Nm | |
Produktslag | Skruvar |
Artikelnummer | 269026 3 | |
EAN/GTIN | 4062406324582 | |
Tillverkarens nummer | 269026 3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Sats med fästskruvar, 10 delar, Typ: 3
på begäran
I lager
10 styck i lager
|
på begäran
I lager
73 styck i lager
Från
1
st
105,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
87,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
69,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Drivanordning | SW2,5 | TX15 | 5 mm |
Åtdragningsmoment | 10 Nm | 1,5 Nm | 5 Nm |
Gänga | M6 | M6 | M6 |
längd L | 14 mm | 7 mm | 12 mm |
Produktslag | Skruvar | Skruvar | Skruvar |