{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Drivanordning | 5 mm | |
Gänga | M6 | |
längd L | 30 mm | |
Åtdragningsmoment | 5 Nm | |
Produktslag | Skruvar |
Artikelnummer | 279816 8 | |
EAN/GTIN | 4062406587963 | |
Tillverkarens nummer | 279816 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kläm-skruv 8
på begäran
I lager
19 styck i lager
68,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
238 styck i lager
29,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
34 styck i lager
143,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
99 styck i lager
103,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
63 styck i lager
111,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Drivanordning | 5 mm | TX20 | T25 | SW3 | T15 |
Åtdragningsmoment | 5 Nm | 4,5 Nm | 7,5 Nm | 3 Nm | 2 Nm |
Gänga | M6 | M5 | M10 | M8×1 | M4 |
längd L | 30 mm | 16 mm | 22 mm | 17 mm | 6,5 mm |
Produktslag | Skruvar | Skruvar | Skruvar | Skruvar | Skruvar |