Monostickhållare vevad axiell 65/100 mm

Art-nr: 278056 65/100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀-Område Instick D1 / D2 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Användning Vänster
    Invändig nej
    Spårbredd w 3; 4 mm
    maximalt sågdjup tmax 14 mm
    Skaftbredd b 25×25 mm
    Skruvar 279816 4
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 278056 65/100
    EAN/GTIN 4062406840464
    Tillverkarens nummer 278056 65/100

    Benämning

    Utförande:

    Alla storlekar med ett enda plattsäte för två stickbredder (3 mm och 4 mm).
    För stickstålsskär nr 278029 - 278036.

    Anmärkning:

    D1 = minimidiameter för det första insticket / D2 = maximidiameter för det första. Instick.
    D2 = 999 i storleksbeteckningen motsvarar teoretiskt oändligt.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen