Monostickhållare vevad axiell, Vänster, ⌀-Område Instick D1 / D2: 50/75mm

Art-nr.: 278056 50/75
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀-Område Instick D1 / D2 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Användning Vänster
Invändig nej
Spårbredd w 3; 4 mm
maximalt sågdjup tmax 14 mm
Skaftbredd b 25×25 mm
Skruvar 279816 4
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 278056 50/75
EAN/GTIN 4062406840457
Tillverkarens nummer 278056 50/75

Benämning

Utförande:

Alla storlekar med ett enda plattsäte för två stickbredder (3 mm och 4 mm).
För stickstålsskär nr 278029 - 278036.

Anmärkning:

D1 = minimidiameter för det första insticket / D2 = maximidiameter för det första. Instick.
D2 = 999 i storleksbeteckningen motsvarar teoretiskt oändligt.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen