Monostickhållare bockad axiell 35/50 mm

Art-nr: 278051 35/50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

Användning Höger
Invändig nej
Spårbredd w 3; 4 mm
maximalt sågdjup tmax 14 mm
Skaftbredd b 16×16 mm
Skruvar 279816 3
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 278051 35/50
EAN/GTIN 4062406840143

Benämning

Utförande:

Alla storlekar med ett enda plattsäte för två stickbredder (3 mm och 4 mm).
För stickstålsskär nr 278029 - 278036.

Anmärkning:

D1 = minimidiameter för det första insticket / D2 = maximidiameter för det första. Instick.
D2 = 999 i storleksbeteckningen motsvarar teoretiskt oändligt.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen