TANGGRIP TNFFH-IQ axialstickhållare 90-120 mm

Art-nr: 274205 90-120
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Diameterområde/ instick DAXN-DAXX (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie TANG-GRIP
Spårbredd w 3 mm
Användning vänster
Invändig nej
Stickdjup tmax 18 mm
totallängd L 150 mm
WB_2 5,2 mm
WF 4,1 mm
Funktionshöjd h1 24,8 mm
skafthöjd h5 32 mm
Utkragande längd 18 mm
axiell spårstickning kan göras Ja
tillverkarens beteckning TNFFH 90L-3IQ
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 274205 90-120
EAN/GTIN 7291075310672
Tillverkarens nummer 2302510

Benämning

Utförande:

Med två plåtsäten.

Användningsdata:

För axialstickning.

Passar till:

Skärinsatser nr 274422 – 274226.

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279952 ska beställas separat.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen