{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TANG-GRIP | |
Spårbredd w | 3 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | nej | |
Stickdjup tmax | 18 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
WB_2 | 5,2 mm | |
WF | 4,1 mm | |
Funktionshöjd h1 | 24,8 mm | |
skafthöjd h5 | 32 mm | |
Utkragande längd | 18 mm | |
axiell spårstickning kan göras | Ja | |
tillverkarens beteckning | TNFFH 90R-3IQ | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 274204 90-120 | |
EAN/GTIN | 7291075310634 | |
Tillverkarens nummer | 2302336 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
TANGGRIP TNFFH-IQ axialstickhållare, Höger, Diameterområde/ instick DAXN-DAXX: 90-120mm
på begäran
I lager
6 styck i lager
2 256,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
1 909,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
axiell spårstickning kan göras | Ja | Ja |
totallängd L | 150 mm | 150 mm |
Invändig | nej | nej |
Spårbredd w | 3 mm | 3 mm |
Användning | Höger | Höger |
Stickdjup tmax | 18 mm | 20 mm |
Produktslag | Skärhållare | Skärhållare |