{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TANG-GRIP | |
Spårbredd w | 4 mm | |
Användning | vänster | |
Invändig | nej | |
Stickdjup tmax | 32 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
WB_2 | 5,2 mm | |
WF | 3,8 mm | |
Funktionshöjd h1 | 24,8 mm | |
skafthöjd h5 | 32 mm | |
Utkragande längd | 32 mm | |
axiell spårstickning kan göras | Ja | |
tillverkarens beteckning | TNFFH 150L-4IQ | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 274205 150-500 | |
EAN/GTIN | 7291075310689 | |
Tillverkarens nummer | 2302511 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
TANGGRIP TNFFH-IQ axialstickhållare 150-500 mm
på begäran
I lager
5 styck i lager
2 256,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
2 193,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
2 281,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
1 998,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
axiell spårstickning kan göras | Ja | Ja | Ja | Ja |
totallängd L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Spårbredd w | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Användning | vänster | Vänster | Vänster | Vänster |
Stickdjup tmax | 32 mm | 20 mm | 28 mm | 30 mm |
Produktslag | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare |