{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TANG-GRIP | |
Spårbredd w | 6 mm | |
Användning | vänster | |
Invändig | nej | |
Stickdjup tmax | 30 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
WB_2 | 18 mm | |
WF | 10,2 mm | |
Funktionshöjd h1 | 24,8 mm | |
skafthöjd h5 | 32 mm | |
Utkragande längd | 27 mm | |
axiell spårstickning kan göras | Ja | |
tillverkarens beteckning | TNFFA 80L-6IQ | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 274203 80-110 | |
EAN/GTIN | 7291075311143 | |
Tillverkarens nummer | 2302838 |