TANGGRIP TNFFA-IQ axialstickhållare förstärkt 110-300 mm

Art-nr: 274203 110-300
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Diameterområde/ instick DAXN-DAXX (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie TANG-GRIP
Spårbredd w 6 mm
Användning vänster
Invändig nej
Stickdjup tmax 35 mm
totallängd L 90 mm
WB_2 14,8 mm
WF 10,2 mm
Funktionshöjd h1 24,8 mm
skafthöjd h5 32 mm
Utkragande längd 35 mm
axiell spårstickning kan göras Ja
tillverkarens beteckning TNFFA 110L-6IQ
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 274203 110-300
EAN/GTIN 7291075311167
Tillverkarens nummer 2302840

Benämning

Användningsdata:

För axialstickning.

Passar till:

Skärinsatser nr 274422 – 274226.

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279952 ska beställas separat.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen