{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | PENTACUT | |
Skaftmått | 12 mm | |
Vändskärsstorlek | 25 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | nej | |
Stickdjup tmax | 6,5 mm | |
Huvudängd L1 | 19,5 mm | |
totallängd L | 120 mm | |
HBH | 4 mm | |
CWN-CWX | 0,5 mm - 3,2 mm | |
axiell spårstickning kan göras | Nej | |
tillverkarens beteckning | PCHR 12-24 | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 273924 12/24 | |
EAN/GTIN | 7291075172010 | |
Tillverkarens nummer | 2301622 |