PENTACUT PCH 24-34 klämhållare 25/34 mm

Art-nr: 273924 25/34
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftdimension / skärstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie PENTACUT
Skaftmått 25 mm
Användning Höger
Invändig nej
Stickdjup tmax 10 mm
Huvudängd L1 31 mm
totallängd L 135 mm
CWN-CWX 1,5 mm - 4 mm
axiell spårstickning kan göras Nej
tillverkarens beteckning PCHR 25-34
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273924 25/34
EAN/GTIN 7291075287110
Tillverkarens nummer 2301959

Benämning

Passar till:

Skärinsatser nr 273937273939.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen