PENTACUT PCH 24-34 klämhållare 16/34 mm

Art-nr: 273924 16/34
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftdimension / skärstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie PENTACUT
Skaftmått 16 mm
Vändskärsstorlek 20 mm
Användning Höger
Invändig nej
Stickdjup tmax 10 mm
Huvudängd L1 31 mm
totallängd L 120 mm
HBH 9 mm
CWN-CWX 1,5 mm - 4 mm
axiell spårstickning kan göras Nej
tillverkarens beteckning PCHR 16-34
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273924 16/34
EAN/GTIN 7291075287219
Tillverkarens nummer 2302224

Benämning

Passar till:

Skärinsatser nr 273937273939.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen