{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 25 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | nej | |
Funktionsbredd L4 | 30,2 mm | |
Huvudängd L1 | 21,4 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Vändskärsskruv | 279815 13 | |
Fri längd | 1,2 mm | |
axiell spårstickning kan göras | Nej | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 273911 25 | |
EAN/GTIN | 4045197763129 | |
Tillverkarens nummer | 273911 25 |