{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 16 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | nej | |
Funktionsbredd L4 | 20,2 mm | |
Huvudängd L1 | 21,4 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Vändskärsskruv | 279815 13 | |
Fri längd | 1,2 mm | |
axiell spårstickning kan göras | Nej | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 273911 16 | |
EAN/GTIN | 4045197763105 | |
Tillverkarens nummer | 273911 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Avstickningsverktygshållare 16 mm
på begäran
I lager
7 styck i lager
1 050,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
31 styck i lager
1 140,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
1 268,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
axiell spårstickning kan göras | Nej | Nej | Nej |
Invändig | nej | ja | ja |
Huvudängd L1 | 21,4 | 30 | 39 |
Skaftmått | 16 | 16 | 16 |
Användning | Vänster | Vänster | Vänster |
Funktionsbredd L4 | 20,2 | 16 | 16 |
Produktslag | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare |