Avstickningsverktygshållare, Vänster, Skaftmått: 12mm

Art-nr.: 273911 12
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftmått (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 12 mm
Användning Vänster
Invändig nej
Funktionsbredd L4 16,2 mm
Huvudängd L1 21,4 mm
totallängd L 100 mm
Vändskärsskruv 279815 13
Fri längd 1,2 mm
axiell spårstickning kan göras Nej
Produktslag Skärhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 273911 12
EAN/GTIN 4045197777270
Tillverkarens nummer 273911 12
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Anmärkning:

Till högerhållare använder du högerplattor, till vänsterhållare använder du vänsterplattor.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen