HELI-GRIP HFH kompaktklämhållare förstärkt 35-40 mm

Art-nr: 273769 35-40
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Diameterområde/ instick DAXN-DAXX (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HELI-GRIP
Spårbredd w 5 mm
Användning vänster
Invändig nej
Stickdjup tmax 20 mm
Huvudängd L1 39 mm
B 20 mm
totallängd L 140 mm
OAH 31 mm
WF 21 mm
H 20 mm
axiell spårstickning kan göras Ja
tillverkarens beteckning HFHL 20-35-5T20
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273769 35-40
EAN/GTIN 7291075033182

Benämning

Användningsdata:

För axialstickning och plansvarvning.

Passar till:

Skärinsatser nr 273403273413.

Anmärkning:

Till vänster kompaktklämhållare ska du använda vänsterskär (typ HGPL eller HFPL).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen