HELI-GRIP HFH kompaktklämhållare förstärkt 180-400 mm

Art-nr: 273769 180-400
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Diameterområde/ instick DAXN-DAXX (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HELI-GRIP
Spårbredd w 6 mm
Användning vänster
Invändig nej
Stickdjup tmax 32 mm
Huvudängd L1 51 mm
B 25 mm
totallängd L 150 mm
HBH 3 mm
OAH 40 mm
WF 26,4 mm
H 25 mm
axiell spårstickning kan göras Ja
tillverkarens beteckning HFHL 25-180-6T32
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273769 180-400
EAN/GTIN 7291075033755

Benämning

Användningsdata:

För axialstickning och plansvarvning.

Passar till:

Skärinsatser nr 273403273413.

Anmärkning:

Till vänster kompaktklämhållare ska du använda vänsterskär (typ HGPL eller HFPL).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen