{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spårbredd w | 4 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | nej | |
Stickdjup tmax | 28 mm | |
Funktionsbredd L4 | 26,5 mm | |
Huvudängd L1 | 48 mm | |
Skaftbredd b | 25 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Skruvar | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
axiell spårstickning kan göras | Ja | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 273758 25/4 | |
EAN/GTIN | 4045197538444 | |
Tillverkarens nummer | 273758 25/4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Avstickningsverktygshållare 25/4 mm
på begäran
I lager
14 styck i lager
2 285,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
2 007,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
2 197,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
2 361,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
axiell spårstickning kan göras | Ja | Ja | Ja | Ja |
totallängd L | 150 | 150 | 150 | 150 |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Huvudängd L1 | 48 | 37 | 40 | 51 |
Spårbredd w | 4 | 4 | 4 | 4 |
Användning | Vänster | Vänster | Vänster | Vänster |
Produktslag | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare |