{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spårbredd w | 6 mm | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
Sort | CU7025 | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | Cermet | |
tolerans spårbredd w | ± 0,04 mm | |
Skärdjup ap | 1,2 mm - 3,3 mm | |
Matning f | 0,13 mm/v - 0,33 mm/v | |
hörnradie R | 0,4 mm | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Vändskärsplattprofil | neutral | |
Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
Artikelnummer | 273730 6 | |
EAN/GTIN | 4045197579249 | |
Tillverkarens nummer | 273730 6 |