{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spårbredd w | 1,9 mm | |
Primäranvändning | P | |
Sekundär användning | K | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
Sort | HB7010 | |
Spår enligt norm | DIN 471; DIN 472 | |
Skärmaterial | VHM | |
ar | 2,15 mm | |
för låsring enligt DIN471/472 | 1,75 mm | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Vändskärsplattprofil | neutral | |
Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
Artikelnummer | 273665 1,90 | |
EAN/GTIN | 4045197719249 | |
Tillverkarens nummer | 273665 1,90 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |