Spåravstickningsplatta 1,35 mm

Art-nr: 273665 1,35
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    465,41  SEK / st.
  • Från 10st.
    387,83  SEK / st.
på begäran
I lager
219 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Spår enligt norm: DIN 471; DIN 472

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Spårbredd w 1,35 mm
    Primäranvändning P
    Sekundär användning K
    Skärförhållande kontinuerligt
    Sort HB7010
    Spår enligt norm DIN 471; DIN 472
    Skärmaterial VHM
    ar 1,6 mm
    för låsring enligt DIN471/472 1,2 mm
    Antal byten/skär 2
    Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
    Vändskärsplattprofil neutral
    Produktslag Vändskär för sticksvarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 273665 1,35
    EAN/GTIN 4045197719225
    Tillverkarens nummer 273665 1,35

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    230
    Stål < 750 N/mm²
    P
    190
    Stål < 900 N/mm²
    P
    180
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    150
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    Ti > 850 N/mm²
    S
    70
    GG(G)
    K
    200
    CuZn
    N
    250
    Uni
     
    kontinuerligt
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Benämning

    Användningsdata:

    Med stickhållare för skärbredd 3 mm.

    Anmärkning:

    Skärhållarna måste efterbearbetas så att de passar till stickbredden.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen