Spåravstickningsplatta 0,8 mm

Art-nr: 273665 0,8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    475,20  SEK / st.
  • Från 10st.
    395,98  SEK / st.
på begäran
I lager
73 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Spår enligt norm: DIN 471; DIN 472

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 0,8 mm
Primäranvändning P
Sekundär användning K
Skärförhållande kontinuerligt
Sort HB7010
Spår enligt norm DIN 471; DIN 472
Skärmaterial VHM
ar 1,3 mm
för låsring enligt DIN471/472 0,7 mm
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Vändskärsplattprofil neutral
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273665 0,8
EAN/GTIN 4045197941183
Tillverkarens nummer 273665 0,8

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
230
Stål < 750 N/mm²
P
190
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Användningsdata:

Med stickhållare för skärbredd 3 mm.

Anmärkning:

Skärhållarna måste efterbearbetas så att de passar till stickbredden.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen