{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | APGSX800 | |
för hål från ⌀ Dmin | 5,1 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
stigning | 0,75 − 1 mm | |
f | 2,4 mm | |
t | 0,57 mm | |
Spårbredd w | 0,09 mm | |
S | 0,45 | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikelnummer | 270649 5 | |
EAN/GTIN | 2050002067349 | |
Tillverkarens nummer | A05.MT07.01.15.51MR X800 |