{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | AJA0X800 | |
för hål från ⌀ Dmin | 4,8 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
stigning | 1 − 1,25 mm | |
f | 2,25 mm | |
t | 0,7 mm | |
Spårbredd w | 0,12 mm | |
S | 0,55 | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikelnummer | 270649 4 | |
EAN/GTIN | 2050002067332 | |
Tillverkarens nummer | A05.MT10.01.15.48MR X800 |