{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | A05GX800 | |
för hål från ⌀ Dmin | 3,24 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
stigning | 0,7 mm | |
t | 0,38 mm | |
Spårbredd w | 0,09 mm | |
S | 0,32 | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikelnummer | 270649 1 | |
EAN/GTIN | 2050002067301 | |
Tillverkarens nummer | A04.M070.01.15.32MR X800 |