{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | AK50X800 | |
för hål från ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Effektiv längd | 20,3 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
radie R | 0,2 mm | |
f | 2,95 mm | |
maximalt stickdjup tmax | 0,5 mm | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikelnummer | 270567 6,2 | |
EAN/GTIN | 2050002065765 | |
Tillverkarens nummer | A06.1830.20.62.20YL X800 |