{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | AM55X800 | |
för hål från ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Effektiv längd | 20,3 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
radie R | 0,2 mm | |
f | 2,45 mm | |
maximalt stickdjup tmax | 0,5 mm | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikelnummer | 270567 5,2 | |
EAN/GTIN | 2050002065758 | |
Tillverkarens nummer | A05.1825.20.52.20YL X800 |