{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | ANGFX800 | |
för hål från ⌀ Dmin | 4,2 mm | |
Effektiv längd | 20,3 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
radie R | 0,15 mm | |
f | 1,95 mm | |
maximalt stickdjup tmax | 0,3 mm | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikelnummer | 270567 4,2 | |
EAN/GTIN | 2050002065741 | |
Tillverkarens nummer | A04.1820.20.42.15YL X800 |