MINCUT MEFL skärinsatser Fullradie 1,6/8 mm

Art-nr: 270429 1,6/8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Stickredd w / skärstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Sort IC908
    Vändskärsstorlek ⌀ d 8 mm
    maximalt sågdjup tmax 5,5 mm
    hörnradie R 0,8 mm
    WF 2,7 mm
    Primäranvändning UNI
    Skärförhållande kontinuerligt
    Skärhastighet vc primär användning 60 mm/min - 180 mm/min
    INSL 17,4 mm
    DAXN-DAXX 7 mm - 12,1 mm
    Matning f Axialstickning 0,02 mm/v - 0,1 mm/v
    Matning f Plansvarvning 0,02 mm/v - 0,06 mm/v
    Serie MINCUT
    tillverkarens beteckning MEFL 8-1.60-0.80 IC908
    Produktslag Minivändskärsplatta

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 270429 1,6/8
    EAN/GTIN 7291075359541
    Tillverkarens nummer 6410658

    Benämning

    Utförande:

    För axiell instickning och sticksvarvning utvändigt på tappen.

    Passar till:

    Borrstång nr 270420.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen