{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Vändskärsstorlek | 6 mm | |
Användning | Höger | |
Invändigt svarvdjup upp till | 3×D | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | A12L SCLCR/L06 | |
Passande vändskär | CC.. 0602.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 14 mm | |
Mittförskjutning L3 | 7 mm | |
Spännhöjd L2 | 11 mm | |
Huvudängd L1 | 24,3 mm | |
totallängd L | 140 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 7 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 269984 12/06 | |
EAN/GTIN | 4067263786832 | |
Tillverkarens nummer | 269984 12/06 |