{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Vändskärsstorlek | 9 mm | |
Användning | Höger | |
Invändigt svarvdjup upp till | 3×D | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | A25R SCLCR/L09 | |
Passande vändskär | CC.. 09T3.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 27 mm | |
Mittförskjutning L3 | 13,5 mm | |
Spännhöjd L2 | 23 mm | |
Huvudängd L1 | 43 mm | |
totallängd L | 200 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 8 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 269984 25/09 | |
EAN/GTIN | 4067263786863 | |
Tillverkarens nummer | 269984 25/09 |