Invändig skärhållare HM 85/07 mm

Art-nr: 268826 85/07
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
26 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utkragningslängd / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 8×D
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 8 mm
Vändskärsstorlek 7 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 8×D
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare E08K STLDR/L07
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär TDAT 07010.
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 9,14 mm
Mittförskjutning L3 4,8 mm
Spännhöjd L2 7,49 mm
totallängd L 125 mm
Skruvsats förvändskär 269028 12
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268826 85/07
EAN/GTIN 4045197562678
Tillverkarens nummer 268826 85/07

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen