Svarv-vändskär TDAT 070101, Sort: HB7410

Art-nr.: 268620 HB7410
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    216,26  SEK / st.
  • Från 10st.
    180,25  SEK / st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
424 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär TDAT 070101
Hörnradie 0,1 mm
Sort HB7410
Skärmaterial VHM
Primäranvändning Ti
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare TIS
Skärdjup ap 0,05 mm - 0,23 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,23 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 40 m/min - 90 m/min
Beläggning TiN
Antal byten/skär 3
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 268620 HB7410
EAN/GTIN 4062406057756
Tillverkarens nummer 268620 HB7410
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen