TDAT 070101 HB7125-1

Art-nr: 268620 HB7125-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    212,96  SEK / st.
  • Från 10st.
    177,55  SEK / st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
76 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär TDAT 070101
Hörnradie 0,1 mm
Sort HB7125-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning M
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare VS
Skärdjup ap 0,05 mm - 0,23 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,23 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 140 m/min
Beläggning obelagd
Antal byten/skär 3
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268620 HB7125-1
EAN/GTIN 4062406057770
Tillverkarens nummer 268620 HB7125-1

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen