{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | TDAT 070104 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | HB7125-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | VS | |
Skärdjup ap | 0,05 mm - 0,23 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,23 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 140 m/min | |
Beläggning | obelagd | |
Antal byten/skär | 3 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 268640 HB7125-1 | |
EAN/GTIN | 4062406057879 | |
Tillverkarens nummer | 268640 HB7125-1 |