Snabbytesborrstänger HM 8/05 mm

Art-nr: 268117 8/05
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 8 mm
Användning Vänster
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare E08X SVJCR/L05
Inställningsvinkel κ 142 grad
Passande vändskär VC.. 0501..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 5,5 mm
Mittförskjutning L3 2 mm
Halsbredd L4 4 mm
Huvudängd L1 26 mm
totallängd L 57 mm
Skruvsats förvändskär 269028 26
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268117 8/05
EAN/GTIN 4062406584139
Tillverkarens nummer 268117 8/05

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen