Snabbytesborrstänger HM 8/03 mm

Art-nr: 268110 8/03
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftdiameter DS / plattstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftdiameter Ds 8 mm
    Vändskärsstorlek 3 mm
    Användning Höger
    Skärmaterial VHM
    Norm DIN 8024
    Invändig ja
    ISO-kod hållare E08X SCLCR/L03
    Inställningsvinkel κ 95 grad
    Passande vändskär CC.. 0301..
    Minimiförborrningshåldiameter Dmin 5 mm
    Mittförskjutning L3 2,5 mm
    Halsbredd L4 4 mm
    Huvudängd L1 26 mm
    totallängd L 57 mm
    Skruvsats förvändskär 269028 13
    Användning Längssvarvning invändigt
    Produktslag Borrstång

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 268110 8/03
    EAN/GTIN 4062406583965
    Tillverkarens nummer 268110 8/03

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen