VCGT 160402 FN TWM

Art-nr: 265892 TWM
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Eggutförande Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär VCGT 160402 FN
Hörnradie 0,2 mm
Sort PKD
Skärmaterial PKD
Skärförhållande kontinuerligt
Eggutförande TWM
Skärdjup ap 0,2 mm - 2,5 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc för aluminium < 10 % Si 400 m/min - 3 500 m/min
Skärhastighet vc för NE-metaller 300 m/min - 2 200 m/min
Skärhastighet vc för G(C)FK 400 m/min - 900 m/min
Antal byten/skär 1
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Spånvinkel 6 grad
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 265892 TWM
EAN/GTIN 4045197452870
Tillverkarens nummer 265892 TWM

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Grafit
N
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 
torrt
 
Grafit, glasfiber
N

Benämning

Utförande:

PKD − polykristallin diamant, finkornig.
Allmän skärande bearbetning, stabila skärkanter för stora spånavverkningsvolymer.

Användningsdata:

För aluminium, aluminiumlegeringar, icke järnmetaller, plast, kompositmaterial, titanlegeringar, sintermetaller.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen