Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/16mm

Art-nr.: 261313 20/16
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
34 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 20 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Vänster
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare SVJCR/L 2020K16
Passande vändskär VC.. 1604..
Funktionsbredd L4 25 mm
Huvudängd L1 29,5 mm
totallängd L 125 mm
Skruvsats förvändskär 269028 2
Underläggsplatta 269005 8
Skruv för underläggsplatta 269013 2
Inställningsvinkel κ 93 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261313 20/16
EAN/GTIN 4045197653888
Tillverkarens nummer 261313 20/16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen